Siemens - ET200S motorstarter direktestart1-X 0,35 kW 400V - 3RK1301-0JB00-0AA2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type motorstarter - Direktestarter
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 0...0 V
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ - 0...0 V
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,35 kW
Utløseklasse - KLASSE 10
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209512917
Elnummer
4159807
Leverandørens varenummer
3RK1301-0JB00-0AA2
Typebeskrivelse
4159807
Type motorstarter:
Direktestarter
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
0...0 V
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
0...0 V
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0,35 kW
Utløseklasse:
KLASSE 10
Med kortslutningsutløser:
Ja
Nominell matespenning Us ved DC:
20,4...28,8 V
Spenningstype for betjening:
DC
Nominell driftstrøm Ie:
-99999 A
Driftsstrøm ved AC-3, 400V:
1 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
0,7...1 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med transformator:
nei
Koordinasjon iflg. IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Støtter ASI-protokoll:
nei
Bredde:
45 mm
Høyde:
265 mm
Dybde:
120 mm


