Utgått

Siemens - ET200S motorstarter Failsafe-direktestart1E-X <7,5kW 400V - 3RK1301-0CB13-0AA4

Siemens
KopierKopier
Siemens - ET200S motorstarter Failsafe-direktestart1E-X <7,5kW 400V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type motorstarter - Direktestarter

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 21,6...26,4 V

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 7,5 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209679252

Elnummer

4504722

Leverandørens varenummer

3RK1301-0CB13-0AA4

Typebeskrivelse

4504722

Type motorstarter:

Direktestarter

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

21,6...26,4 V

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

7,5 kW

Driftsstrøm ved AC-3, 400V:

16 A

Utløseklasse:

Andre

Med kortslutningsutløser:

Ja

Spenningstype for betjening:

DC

Nominell driftstrøm Ie:

-99999 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

2,4...16 A

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med transformator:

nei

Koordinasjon iflg. IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Støtter ASI-protokoll:

nei

Bredde:

65 mm

Høyde:

290 mm

Dybde:

150 mm

F-DS1E-X for ET 200S Failsafe direktestarter innstillingsrekkevidde 2.4...16A mekanisk brytning, elektronisk beskyttelse AC-3/ til 7.5kW/400V, utvidet for bremsekontroll modul 2DI modul 2DI kontroll modul signal fra vern. Parameteriserbar