Siemens - ET200S motorstarter Failsafe-RS1E-X <1,1kW 400V - 3RK1301-0AB13-1AA4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type motorstarter - Vendestarter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 21,6...26,4 V
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 1,1 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sirius
EAN/GTIN
4011209679160
Elnummer
4504719
Leverandørens varenummer
3RK1301-0AB13-1AA4
Typebeskrivelse
4504719
Type motorstarter:
Vendestarter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
21,6...26,4 V
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
1,1 kW
Driftsstrøm ved AC-3, 400V:
3 A
Utløseklasse:
Andre
Med kortslutningsutløser:
Ja
Spenningstype for betjening:
DC
Nominell driftstrøm Ie:
-99999 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
0,3...3 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med transformator:
nei
Koordinasjon iflg. IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Støtter ASI-protokoll:
nei
Bredde:
130 mm
Høyde:
290 mm
Dybde:
150 mm


