Utgått

Siemens - ET200S motorstarter RS1-X 0,21kW 400V - 3RK1301-0HB00-1AA2

Siemens
KopierKopier
Siemens - ET200S motorstarter RS1-X 0,21kW 400V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type motorstarter - Vendestarter

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 20,4...28,8 V

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,21 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209498716

Elnummer

4159825

Leverandørens varenummer

3RK1301-0HB00-1AA2

Typebeskrivelse

4159825

Type motorstarter:

Vendestarter

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

20,4...28,8 V

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0,21 kW

Driftsstrøm ved AC-3, 400V:

0,8 A

Utløseklasse:

KLASSE 10

Med kortslutningsutløser:

Ja

Spenningstype for betjening:

DC

Nominell driftstrøm Ie:

-99999 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

0,55...0,8 A

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med transformator:

nei

Koordinasjon iflg. IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Støtter ASI-protokoll:

nei

Bredde:

90 mm

Høyde:

265 mm

Dybde:

120 mm

RS1-X for ET 200S motorertarter dreiretningsvender, utvidet instillingsrekkevidde 0.55...0.80A AC-3, 0.21kW/400V