Utgått

Siemens - ET200S motorstarter RS1-X 4kW 400V - 3RK1301-1JB00-1AA2

Siemens
KopierKopier
Siemens - ET200S motorstarter RS1-X 4kW 400V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type motorstarter - Vendestarter

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 0...0 V

  • Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ - 0...0 V

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 4 kW

  • Utløseklasse - KLASSE 10

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209498822

Elnummer

4159836

Leverandørens varenummer

3RK1301-1JB00-1AA2

Typebeskrivelse

4159836

Type motorstarter:

Vendestarter

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

0...0 V

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

0...0 V

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

4 kW

Utløseklasse:

KLASSE 10

Med kortslutningsutløser:

Ja

Nominell matespenning Us ved DC:

20,4...28,8 V

Spenningstype for betjening:

DC

Nominell driftstrøm Ie:

-99999 A

Driftsstrøm ved AC-3, 400V:

10 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

7...10 A

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med transformator:

nei

Koordinasjon iflg. IEC 60947-4-3:

Klasse 1

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Støtter ASI-protokoll:

nei

Bredde:

90 mm

Høyde:

265 mm

Dybde:

120 mm

RS1-X for ET 200S motorertarter dreiretningsvender, utvidet instillingsrekkevidde 7.0...10A AC-3, 4.0kW/400V