Siemens - ET200SP 3DI/LC modul, lokal styring. - 3RK1908-1AA00-0BP0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type motorstarter - Andre
Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets - Andre
Med kortslutningsutløser - Ja
Med transformator - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4047621012209
Elnummer
4160870
Leverandørens varenummer
3RK1908-1AA00-0BP0
Typebeskrivelse
4160870
Type motorstarter:
Andre
Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:
Andre
Med kortslutningsutløser:
Ja
Med transformator:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
30 mm
Høyde:
54,5 mm
Dybde:
42,3 mm


