Siemens - ET200SP Motorstarter BU MS1 (AC/DC), Fjærklemmer - 3RK1908-0AP00-0AP0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type motorstarter - Andre
Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets - Andre
Spenningstype for betjening - DC
Nominell driftstrøm Ie - 32 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4047621021300
Elnummer
4160866
Leverandørens varenummer
3RK1908-0AP00-0AP0
Typebeskrivelse
4160866
Type motorstarter:
Andre
Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:
Andre
Spenningstype for betjening:
DC
Nominell driftstrøm Ie:
32 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Andre
Med transformator:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
30 mm
Høyde:
215 mm
Dybde:
75 mm


