Siemens - ET200SP Motorstarter DS 0.9-3.0 A, 30mm bredde - 3RK1308-0AC00-0CP0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved DC - -99999...-99999 V
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 1,1 kW
Utløseklasse - Andre
Med kortslutningsutløser - Ja
Spenningstype for betjening - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4047621012254
Elnummer
4160861
Leverandørens varenummer
3RK1308-0AC00-0CP0
Typebeskrivelse
4160861
Nominell matespenning ved DC:
-99999...-99999 V
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
1,1 kW
Utløseklasse:
Andre
Med kortslutningsutløser:
Ja
Spenningstype for betjening:
DC
Driftseffekt ved AC-3, 230 V, 3-fase:
1,2 kW
Nominell driftstrøm Ie:
3 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
0,9...3 A
Med transformator:
nei
Koordinasjon iflg. IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Antall signallamper:
6
Ekstern tilbakestilling:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Støtter ASI-protokoll:
nei
Bredde:
30 mm
Høyde:
142 mm
Dybde:
150 mm


