Siemens - FC FO TRAILING KABEL - 6XV1847-2C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 2
Rørtype - Andre
Fibertype - Multimode 200/230
Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)
Antall fibre per rør - 1
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4019169853491
Elnummer
4504794
Leverandørens varenummer
6XV1847-2C
Typebeskrivelse
FAST CONNECT, FO KABEL
Antall fibre:
2
Rørtype:
Andre
Fibertype:
Multimode 200/230
Materiale i ytre kappe:
PUR (Polyuretan)
Antall fibre per rør:
1
Med strekkavlastning:
Ja
Med gnagebeskyttelse:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grønn
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Metallfri kabel:
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
8,8 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
88 mm
Forlegging i jord:
nei
Innblåsbar:
nei
Vekt:
49 kg/km


