Siemens - FO FLEKSIBEL KABEL - 6XV1820-6AH10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 2
Rørtype - Hulleder
Fibertype - Multimode 62,5/125
Kategori - OM 2
Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4019169404044
Elnummer
4504604
Leverandørens varenummer
6XV1820-6AH10
Typebeskrivelse
SIMATIC NET, FO KABEL
Antall fibre:
2
Rørtype:
Hulleder
Fibertype:
Multimode 62,5/125
Kategori:
OM 2
Materiale i ytre kappe:
PUR (Polyuretan)
Antall fibre per rør:
1
Med strekkavlastning:
Ja
Med gnagebeskyttelse:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Metallfri kabel:
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Fca
Ytterdiameter omtrentlig:
12,9 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
150 mm
Forlegging i jord:
nei
Innblåsbar:
nei


