Siemens - FO TRAILING KABEL (50/125) - 6XV1873-2C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 2
Rørtype - Hulleder
Fibertype - Multimode 50/125
Kategori - OM 2
Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4019169403771
Elnummer
4504883
Leverandørens varenummer
6XV1873-2C
Typebeskrivelse
SIMATIC NET, FO KABEL
Antall fibre:
2
Rørtype:
Hulleder
Fibertype:
Multimode 50/125
Kategori:
OM 2
Materiale i ytre kappe:
PUR (Polyuretan)
Antall fibre per rør:
1
Med strekkavlastning:
Ja
Med gnagebeskyttelse:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grønn
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Metallfri kabel:
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Fca
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
10,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
200 mm
Forlegging i jord:
nei
Innblåsbar:
nei
Vekt:
90 kg/km


