Utgått

Siemens - Forlengelsesaksel 130 mm - 3RV2926-0C

Siemens
KopierKopier
Siemens - Forlengelsesaksel 130 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryterstyring - Andre

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - -99999...-99999 V

  • Nominell matespenning ved DC - -99999...-99999 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209841826

Elnummer

4331036

Leverandørens varenummer

3RV2926-0C

Typebeskrivelse

4331036

Type bryterstyring:

Andre

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Nominell matespenning ved DC:

-99999...-99999 V

Forlengelsesaksel, dørkobling roterbar mekanisme, IP55, nødstopp, størrelse S0...S3