Siemens - Forlengelsesaksel 330 mm - 3RV2926-0K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryterstyring - Andre
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - -99999...-99999 V
Nominell matespenning ved DC - -99999...-99999 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209841833
Elnummer
4331037
Leverandørens varenummer
3RV2926-0K
Typebeskrivelse
4331037
Type bryterstyring:
Andre
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Nominell matespenning ved DC:
-99999...-99999 V
Forlengelsesaksel, dørkobling roterbar mekanisme IP55, for S0...S3, 330 MM svart


