Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Siemens - FORSINKELSESAPP. - 3TX4701-0AN1

Siemens
KopierKopier
Siemens - FORSINKELSESAPP.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Funksjonforsinkelse - nei

  • Funksjon tilbakefallsforsinkelse - Ja

  • Tidsperiode - 0,15...1,2 s

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...110 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209054721

Elnummer

4160477

Leverandørens varenummer

3TX4701-0AN1

Typebeskrivelse

4160477

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Funksjonforsinkelse:

nei

Funksjon tilbakefallsforsinkelse:

Ja

Tidsperiode:

0,15...1,2 s

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

110...110 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Komplett apparat med sokkel:

nei

Påbyggbare kontaktblokker:

nei

Funksjon innkoblingsviskende:

nei

Funksjon frakoblingsviskende:

nei

Funksjon stjernedelta:

nei

Funksjon impulsformende:

nei

Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:

nei

Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:

nei

Fjernbetjening mulig:

nei

Bare for fjernbetjening:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Antall utganger, momentan, åpen:

0

Antall utganger, momentan, lukket:

0

Antall utganger, momentan, vekslende:

0

Antall utganger, forsinket, åpen:

0

Antall utganger, forsinket, lukket:

1

Antall utganger, forsinket, vekslende:

0

Utganger, omstillbare forsinket/momentan:

nei

Med halvlederutgang:

nei

OPENING DELAY DEVICE AC 110V 50/60HZ, 0.15 OR 0.3S AC 220V 50/60HZ, 0.6 OR 1.2S AC 230V 50/60HZ, 0.6 OR 1.2S
Siemens

Et Siemens-produkt

Oppdag Siemens-serien