Siemens - Fot for Lystårn 8WD46, 100mm - 8WD4618-0DA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Svart
Rørlengde - 100 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4047621098135
Elnummer
4305659
Leverandørens varenummer
8WD4618-0DA
Typebeskrivelse
4305659
Farge:
Svart
Rørlengde:
100 mm
Materiale:
Plast
Fot for Lystårn 8WD46, 100mm
ProduktbladPDF


