Siemens - Glødelampe BA 15D, 230V - 8WD4358-1XX
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Ytre diameter - 70 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Driftspenning ved DC - -99999...-99999 V
Spenningstype - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209267121
Elnummer
4333262
Leverandørens varenummer
8WD4358-1XX
Typebeskrivelse
4333262
Farge:
Andre
Ytre diameter:
70 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Driftspenning ved DC:
-99999...-99999 V
Spenningstype:
AC
Lampetype:
Lyspære
Driftspenning ved AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Kapslingsfarge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


