Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Siemens - HJELPEKONTAKT 1CO, 9MM for 5SY/5SU1/5SV - 5ST3016

Siemens
KopierKopier
Siemens - HJELPEKONTAKT 1CO, 9MM for 5SY/5SU1/5SV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Apparatmontering - Universal

  • Bredde i antall modulmellomrom - 0,5

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869552613

Elnummer

1645195

Leverandørens varenummer

5ST3016

Typebeskrivelse

1645195

Apparatmontering:

Universal

Bredde i antall modulmellomrom:

0,5

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

1

Funksjon:

Hjelpebryter

Type WLAN-kontroller:

0

Nominell brytestrøm:

0,1 A

Merkespenning:

30 V

Spenningstype:

AC/DC

Med autotest for feilstrøm:

nei

Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):

4

Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):

80 A

Hjelpekontakt 1 CO for 5SY/5SU1/5SV

Siemens

Et Siemens-produkt

Oppdag Siemens-serien