Siemens - HJELPEKONTAKT 1CO FOR 2P/3P/4P jordfeilautomater - 5ST1010-0FP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Kombi jordfeil-/automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom - 0,5
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869578347
Elnummer
1612979
Leverandørens varenummer
5ST1010-0FP
Typebeskrivelse
1612979
Apparatmontering:
Kombi jordfeil-/automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Funksjon:
Hjelpebryter
Type WLAN-kontroller:
0
Nominell brytestrøm:
2 A
Merkespenning:
400 V
Spenningstype:
AC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
4
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
2 A


