Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Hjelpekontakt FO-3 2S - 3RH1921-1EA20

Siemens
KopierKopier
Siemens - Hjelpekontakt FO-3 2S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209293618

Elnummer

4162875

Leverandørens varenummer

3RH1921-1EA20

Typebeskrivelse

4162875

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Andre

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

AUXILIARY SWITCH BLOCK, 2 NO, DIN EN50005, LATERALLY, 10 MM SCREW CONNECTION,SIZE S0...S12, FOR CONTACTORS FOR SWITCHING MOTORS, 2-POLE