Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Hjelpekontaktblokk 4-pol 1NO+1NC - 3RH2911-1HA11

Siemens
KopierKopier
Siemens - Hjelpekontaktblokk 4-pol 1NO+1NC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209829381

Elnummer

4163710

Leverandørens varenummer

3RH2911-1HA11

Typebeskrivelse

4163710

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Andre

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

AUX. SWITCH BLOCK , 1NO+1NC COND. PATHS: 1NC, 1NO F. CONT. RELAYS A. MOTOR CONT. SZ S00 AND S0, SCREW TERMINAL DIN EN 50012 AND DIN EN 50005