Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Hjelpekontaktblokk 4-pol 2NO - 3RH2911-1HA20

Siemens
KopierKopier
Siemens - Hjelpekontaktblokk 4-pol 2NO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209829305

Elnummer

4163711

Leverandørens varenummer

3RH2911-1HA20

Typebeskrivelse

4163711

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Andre

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

AUX. SWITCH BLOCK , 2NO COND. PATHS: 1NO, 1NO, F. CONT. RELAYS A. MOTOR CONT. SZ S00 AND S0, SCREW TERMINAL DIN EN 50012 AND DIN EN 50005