Siemens - Hjelpekontaktblokk SIDE S00 1NO+1NC fjærklemmer - 3RH2911-2DE11

Siemens
KopierKopier
Siemens - Hjelpekontaktblokk SIDE S00 1NO+1NC fjærklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 0 A

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209787209

Elnummer

4163723

Leverandørens varenummer

3RH2911-2DE11

Typebeskrivelse

4163723

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

0 A

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

Andre

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

AUX. SW BL. SUITABLE F. ELECTR. LATERAL, 1NO+1NC, FOR MOTOR CONTACTORS SZ S00, SPRING-LOADED TERMINAL DIN EN 50012 AND DIN EN 50005