Siemens - Hjelpekontaktor akt frontmontert,3NO+1NC S00/ S0 Fjærklemmer - 3RH2911-2HA31
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 3
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209829596
Elnummer
4161623
Leverandørens varenummer
3RH2911-2HA31
Typebeskrivelse
4161623
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
3
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
6 A
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
Andre
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


