Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Hjelpekontaktor akt frontmontert,4NC S00/ S0 Fjærklemmer - 3RH2911-2FA04

Siemens
KopierKopier
Siemens - Hjelpekontaktor akt frontmontert,4NC S00/ S0 Fjærklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 4

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209829640

Elnummer

4161617

Leverandørens varenummer

3RH2911-2FA04

Typebeskrivelse

4161617

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

4

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

Andre

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Hjelpekontaktblokk,front,4NC, : 1NC, 1NC, 1NC, 1NC, for rele og kontaktorer, størrelse S00 og S0, fjærklemmetilkopling .1 / .2,.1 / .2,.1 /.2,.1 / .2