Siemens - Hjelpekontaktor akt frontmontert,4NO S00/ S0 - 3RH2911-1FA40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 4
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209829398
Elnummer
4161601
Leverandørens varenummer
3RH2911-1FA40
Typebeskrivelse
4161601
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
4
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
6 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Andre
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


