Siemens - HJELPESTR.BRYT. 2NO 0,5 - 5ST3011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom - 0,5
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869187419
Elnummer
1642869
Leverandørens varenummer
5ST3011
Typebeskrivelse
1642869
Apparatmontering:
Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Hjelpebryter
Type WLAN-kontroller:
0
Nominell brytestrøm:
-99999 A
Merkespenning:
400 V
Spenningstype:
AC/DC
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
-99999
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
-99999 A


