Siemens - Hjelpeutløser AC/DC 20-70V fjærklemmer - 3RV2902-2DB0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Hjelpeutløser AC/DC 20-70V fjærklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 20...24 V

  • Nominell matespenning ved DC - 20...70 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - -99999 A

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209791060

Elnummer

4331021

Leverandørens varenummer

3RV2902-2DB0

Typebeskrivelse

4331021

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

20...24 V

Nominell matespenning ved DC:

20...70 V

Spenningstype for betjening:

AC

Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

-99999 A

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

-99999 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Egnet for effektbryter:

nei

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

nei

Hjelpeutløser, AC 20...24V, 50/60HZ, 100% ED, AC 20...70V, 50/60HZ, 5SEC ED, DC 20...70V, 5SEC ED, med fjærklemmetilkobling, for effektbrytere størrelse S00/S0