Siemens - HURTIGFESTESKINNE, 35 MM - 8WA7551
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Kobber
Overflatebeskyttelse - Andre
Lengde - 2000 mm
Høyde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209161917
Elnummer
1271579
Leverandørens varenummer
8WA7551
Typebeskrivelse
1271579
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Andre
Lengde:
2000 mm
Høyde:
35 mm
CU DIN skinne 35MM,2 meter, EN 50 022-35X15
ProduktbladPDF


