Siemens - IE FC OUTLET RJ45 6GK1901-1FC00-0AA0 - 6GK1901-1FC00-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt (jack)
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Skjermet - nei
Kategori - 5
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019169400824
Elnummer
4504139
Leverandørens varenummer
6GK1901-1FC00-0AA0
Typebeskrivelse
FAST CONNECT, RJ45 KABEL-OVERGANG FRA FC TIL TP
Modell / utførelse:
Kontakt (jack)
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Skjermet:
nei
Kategori:
5
Tilkoblingstype:
Andre
Spesialverktøy nødvendig:
nei
Egnet for rundkabel:
Ja
Egnet for flatkabel:
Ja
Egnet for elastiske trådledere:
nei
Antall ledninger (tråder):
Ja
Farge:
Andre


