Siemens - IE FC RJ45 PLUG 145 2x2 (10PCS) - 6GK1901-1BB30-0AB0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Andre
Kapslingsmateriale - Andre
Bredde - 13,9 mm
Høyde - 16 mm
Dybde - 55,6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic
EAN/GTIN
4019169851442
Elnummer
4505598
Leverandørens varenummer
6GK1901-1BB30-0AB0
Typebeskrivelse
4505598
Kontaktutførelse:
Andre
Kapslingsmateriale:
Andre
Bredde:
13,9 mm
Høyde:
16 mm
Dybde:
55,6 mm
Omgivelsestemperatur:
-40...85 °C
Type låsemekanisme:
Andre
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP20
SIMATIC NET, Industriell Ethernet (IE) FastConnect (FC) RJ45 plugg 145 2X2, RJ45 plugg (10/100 Mbit/s) med robust konstruksjon og FC koblingsmetode for IE FC kabler 2x2, 145 graders utløpsvinkel, 10 STK


