Siemens - IE FC RJ45 Plug 4 x 2, Cat6A (10 STK) - 6GK1901-1BB12-2AB0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Ethernet
Antall poler - 8
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,25...0,25 mm²
Type strømtilkobling - Andre
Kapslingsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4019169854993
Elnummer
4505418
Leverandørens varenummer
6GK1901-1BB12-2AB0
Typebeskrivelse
4505418
Kontaktutførelse:
Ethernet
Antall poler:
8
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,25...0,25 mm²
Type strømtilkobling:
Andre
Kapslingsmateriale:
Andre
Bredde:
13,7 mm
Høyde:
16 mm
Dybde:
55 mm
Antall stikkontaktrekker:
8
Omgivelsestemperatur:
-40...85 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,25...0,25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,25...0,25 mm²
Låsemekanisme:
Andre
Med jordleder:
nei
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP20
Med tetning:
nei