Siemens - IE FC RJ45 Plug 4 x 2, Cat6A (50 STK) - 6GK1901-1BB12-2AE0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - -99999
Kapslingsmateriale - Andre
Bredde - 13,7 mm
Høyde - 16 mm
Dybde - 55 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
Simatic
EAN/GTIN
4019169855006
Elnummer
4505419
Leverandørens varenummer
6GK1901-1BB12-2AE0
Typebeskrivelse
4505419
Antall poler:
-99999
Kapslingsmateriale:
Andre
Bredde:
13,7 mm
Høyde:
16 mm
Dybde:
55 mm
Omgivelsestemperatur:
-40...85 °C
Type låsemekanisme:
Andre
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP20
SIMATIC NET, Industriell Ethernet (IE) FastConnect (FC) RJ45 plugg 180 4X2, RJ45 plugg (10/100/1000/10000 Mbit/s) med robust konstruksjon og FC koblingsmetode for IE FC kabler 4x2 (AWG24), 180 graders utløpsvinkel, 50 STK


