Siemens - IE FC RJ45 PLUG 90 2x2 - 6GK1901-1BB20-2AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Andre
Kapslingsmateriale - Andre
Bredde - 13,7 mm
Høyde - 16 mm
Dybde - 42 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019169403948
Elnummer
4504445
Leverandørens varenummer
6GK1901-1BB20-2AA0
Typebeskrivelse
FAST CONNECT, RJ45 PLUGGER CAT5
Kontaktutførelse:
Andre
Kapslingsmateriale:
Andre
Bredde:
13,7 mm
Høyde:
16 mm
Dybde:
42 mm
Omgivelsestemperatur:
-40...85 °C
Type låsemekanisme:
Andre
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP20
IE FC RJ45 PLUG 90 2X2, RJ45 PLUG CONNECTOR (10/100MBIT/S) W. RUGGED METAL HOUSING AND FC CONNECTING METHOD FOR IE FC CABLE 2X2 90 DGR CABLE OUTLET


