Siemens - IE kabel M12/180-M12/180,1.5m - 6XV1870-8AH15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - SF/FTP
Kategori - 5E
Lengde - 1,5 m
Farge på ytre kappe - Grønn
Kabelkonstruksjon - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019169851336
Elnummer
4505055
Leverandørens varenummer
6XV1870-8AH15
Typebeskrivelse
4505055
Kabeltype:
SF/FTP
Kategori:
5E
Lengde:
1,5 m
Farge på ytre kappe:
Grønn
Kabelkonstruksjon:
Andre
Type kontakt tilkobling 1:
M12
Type kontakt tilkobling 2:
M12
Koblingsboks med kontakttilkobling 1:
Andre
Materiale koblingsboks med tilkobling 1:
Metall
Koblingsboks med kontakttilkobling 2:
Andre
Materiale koblingsboks med tilkobling 2:
Metall
Bøyebeskyttelse:
Uten
Låseanordning:
nei
Farge på bøyebeskytter:
Andre
Flammehemmet:
Nei
Egnet for kabelkjede:
nei
Pinnebelegning:
1:1
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
NVP verdi:
66 %


