Utgått

Siemens - Illuminert komplett trykknapp, 1NO, gul, 110V AC skruklemmer - 3SU1153-0AB30-1BA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Illuminert komplett trykknapp, 1NO, gul, 110V AC skruklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type knapp - Sopp

  • Farge på knapp - Gul

  • Hulldiameter - 22,3 mm

  • Vekselfunksjon holdekobling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209959125

Elnummer

4302045

Leverandørens varenummer

3SU1153-0AB30-1BA0

Typebeskrivelse

4302045

Antall kommandoposisjoner:

1

Type knapp:

Sopp

Farge på knapp:

Gul

Hulldiameter:

22,3 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Frontringens materiale:

Plast

Åpningens bredde:

29,5 mm

Åpningens høyde:

11 mm

Kan belyses:

Ja

Tastelås:

nei

Driftspenning lampe:

110 V

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Andre

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Krom

Beskyttelsesklasse IP:

IP67/IP69K

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

SIRIUS ACT Betjeningsmateriell, Illuminert komplett trykknapp, 1NO, gul, 110V AC skruklemmer