Siemens - IMP.BR M/MEK.FORIG. 2 VEKSEL - 5TE4814
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytestrøm - 20 A
Vekselspenning - 400 V
Spenningstype - AC
Hettefarge - Andre
Farge på knapp - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869209784
Elnummer
1421046
Leverandørens varenummer
5TE4814
Typebeskrivelse
1421046
Brytestrøm:
20 A
Vekselspenning:
400 V
Spenningstype:
AC
Hettefarge:
Andre
Farge på knapp:
Grå
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
2
Med signallampe:
nei
Lampetype:
LED
Lampesokkel:
Andre
Maks lampeeffekt:
-99999 W
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
70 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


