Siemens - IMPULSRELE 2NO 230V 16A 1TE - 5TT4102-0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Mekanisk, bryter
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Styrespenning 1 - 184...253 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869312453
Elnummer
1421075
Leverandørens varenummer
5TT4102-0
Typebeskrivelse
1421075
Funksjon:
Mekanisk, bryter
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Styrespenning 1:
184...253 V
Type styrespenning 1:
AC
Nominell brytestrøm:
16 A
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
70 mm
Antall vekselkontakter:
0
Frekvens styrespenning 1:
50...50 Hz
Styrespenning 2:
-99999...-99999 V
Type styrespenning 2:
AC/DC
Frekvens styrespenning 2:
50...50 Hz
Matespenningsområde:
250...400 V
Type matespenning:
AC
Maks glødelampelast:
2000 W
Maks lysrørslast:
500 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
900 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
400 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
16 A
Manuell drift:
Ja


