Siemens - Industriell Monitor, 15" Touch, 5 meter kabellengde, DisplayPort/VGA, 24V DC - 6AV7862-2BD00-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Display antall farger/grånyanser - 16000000
Type display - TFT
Med fargedisplay - Ja
Synlig skjermdiagonal I tommer - 15,6 inch
Maks horisontal oppløsning, display - 1366
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4034106032784
Elnummer
4503694
Leverandørens varenummer
6AV7862-2BD00-0AA0
Typebeskrivelse
4503694
Display antall farger/grånyanser:
16000000
Type display:
TFT
Med fargedisplay:
Ja
Synlig skjermdiagonal I tommer:
15,6 inch
Maks horisontal oppløsning, display:
1366
Maks vertikal oppløsning, display:
768
Med skjermtastatur:
nei
Med berøringsskjerm:
Ja
Integrert mus:
nei
Forsyningsspenning ved DC:
20,4...28,8 V
Type matespenning:
DC
Med maskinvaregrensesnitt PS2:
nei
Driftstemperaturområde:
0...45 °C
Skinnemontering er mulig:
nei
Vegg-/direktemontering mulig:
nei
Panelinnbygging mulig:
Ja
Rack-montering mulig:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Bredde:
406 mm
Høyde:
258 mm


