Siemens - Industriell Monitor, 19" Touch, 5 meter kabellengde, DisplayPort/VGA, 24V DC - 6AV7862-2BE00-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4034106032791
Elnummer
4503695
Leverandørens varenummer
6AV7862-2BE00-0AA0
Typebeskrivelse
4503695
SIMATIC IFP1900 Basic Flat Panel 19" touch skjerm (16:9) 1366 x 768, For innfelling, Opptil 5 m avstand mellom PC og monitor, 24V DC, 1x DisplayPort, 1xVGA
Et Siemens-produkt
Oppdag Siemens-serien