Utgått

Siemens - Industriell tynnklient, 15" (16:9), single-touch, RDP, VNC, Smartserver, Web browser - 6AV6646-1AB22-0AX0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Industriell tynnklient, 15" (16:9), single-touch, RDP, VNC, Smartserver, Web browser

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 19,2...28,8 V

  • Støtter PROFIBUS-protokoll - nei

  • Støtter protokollen for PROFInet IO - nei

  • Skjermdiagonal - 39,116 inch

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4025515081166

Elnummer

4361989

Leverandørens varenummer

6AV6646-1AB22-0AX0

Typebeskrivelse

4361989

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

19,2...28,8 V

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Skjermdiagonal:

39,116 inch

Maks horisontal oppløsning, display:

1280

Maks vertikal oppløsning, display:

800

Forhåndsinstallert operativsystem:

Andre

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Type matespenning:

DC

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

1

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

0

Antall hardware-grensesnitt RS232:

0

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

0

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

0

Antall hardware-grensesnitt USB:

2

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall HF-grensesnitt Trådløst:

0

Antall hardware-grensesnitt andre:

0

Antall maskinvaregrensesnitt SCSI:

0

Antall maskinvaregrensesnitt PS2:

0

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

nei

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

Ja

Radiostandard Bluetooth:

nei

Radiostandard WLAN 802.11:

nei

Standardnett GPRS:

nei

Standardnett GSM:

nei

Standardnett UMTS:

nei

IO link master:

nei

Type display:

TFT

Maks. hovedminne:

512 Mbyte MB

Integrert tastatur:

nei

Antall funksjonsknapper:

0

Antall knapper med LED:

0

Antall systemknapper:

0

Med berøringsskjerm:

Ja

Integrert mus:

Ja

Verneklasse (IP) forside:

IP65

Driftstemperaturområde:

0...50 °C

Med harddisk:

nei

Med diskettstasjon:

nei

Med andre lagringsmedier:

nei

Kundespesifikk konfigurasjon:

nei

Antall ledige AGP-spor:

0

Antall ledige PCI-spor:

0

Antall ledige ISA-spor:

0

Antall ledige PCMCIA-spor:

0

Skinnemontering er mulig:

nei

Vegg-/direktemontering mulig:

nei

Panelinnbygging mulig:

nei

Rack-montering mulig:

nei

Monteringsmetode bordstativ:

nei

Festetype galge:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Frontbredde:

415 mm

Fronthøyde:

310 mm

Innbyggingsdybde:

75 mm

SIMATIC ITC1500, Industriell tynnklient, 15" (16:9), single-touch, Følgende protokoller støttes: RDP, VNC, Smartserver og Web browser