Siemens - Industriell Tynnklient, 15" Multitouch, Svingarm, RDP/VNC, 24V DC - 6AV6646-1BC15-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved DC - 19,2...28,8 V
Støtter PROFIBUS-protokoll - nei
Støtter protokollen for PROFInet IO - nei
Skjermdiagonal - 15,6 inch
Maks horisontal oppløsning, display - 1366
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4047623409939
Elnummer
4503704
Leverandørens varenummer
6AV6646-1BC15-0AA0
Typebeskrivelse
4503704
Forsyningsspenning ved DC:
19,2...28,8 V
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Skjermdiagonal:
15,6 inch
Maks horisontal oppløsning, display:
1366
Maks vertikal oppløsning, display:
768
Forhåndsinstallert operativsystem:
Uten
Type matespenning:
DC
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
2
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
2
Antall hardware-grensesnitt RS232:
0
Antall hardware-grensesnitt RS422:
0
Antall hardware-grensesnitt RS485:
0
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:
0
Antall hardware-grensesnitt USB:
4
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Antall hardware-grensesnitt andre:
0
Antall maskinvaregrensesnitt SCSI:
0
Antall maskinvaregrensesnitt PS2:
0
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
Ja
Radiostandard Bluetooth:
nei
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
IO link master:
nei
Type display:
TFT
Maks. hovedminne:
2000000000 Mbyte MB
Integrert tastatur:
nei
Antall funksjonsknapper:
0
Antall knapper med LED:
0
Antall systemknapper:
0
Med berøringsskjerm:
Ja
Integrert mus:
nei
Verneklasse (IP) forside:
IP65
Driftstemperaturområde:
0...45 °C
Med harddisk:
Ja
Med diskettstasjon:
nei
Med andre lagringsmedier:
nei
Kundespesifikk konfigurasjon:
nei
Antall ledige AGP-spor:
0
Antall ledige PCI-spor:
0
Antall ledige ISA-spor:
0
Antall ledige PCMCIA-spor:
0
Skinnemontering er mulig:
nei
Vegg-/direktemontering mulig:
nei
Panelinnbygging mulig:
nei
Rack-montering mulig:
nei
Monteringsmetode bordstativ:
nei
Festetype galge:
Ja
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Frontbredde:
0,396 mm
Fronthøyde:
0,256 mm
Innbyggingsdybde:
0,101 mm


