Siemens - Industriell Tynnklient, 19" Multitouch, RDP/VNC, HTML5, 24V DC - 6AV6646-1BA18-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4047623409342
Elnummer
4503698
Leverandørens varenummer
6AV6646-1BA18-0AA0
Typebeskrivelse
4503698
SIMATIC ITC1900 V3, Industriell Tynnklient, 19" widescreen TFT display (1366 x 768), Kapasitiv Multitouch, Støtter RDP, VNC, HTML5, Standard Design, For innfelling, 2x Gbit Ethernet (Switch), 4x USB (Hub), 1x USB (Host), 24V DC