Siemens - Industriell Tynnklient, 19" Multitouch, Søyle/Pidestall, RDP/VNC, 24V DC - 6AV6646-1BB18-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4047623409335
Elnummer
4503702
Leverandørens varenummer
6AV6646-1BB18-0AA0
Typebeskrivelse
4503702
6AV6646-1BB18-0AA0 4047623409335 Tynnklient, Pidestall, 19" Industriell Tynnklient, 19" Multitouch, Søyle/Pidestall, 24V DC Industriell Tynnklient, 19" Multitouch, Søyle/Pidestall, RDP/VNC, 24V DC SIMATIC ITC1900 V3 PRO, Industriell Tynnklient, 19" widescreen TFT display (1366 x 768), Kapasitiv Multotouch, Støtter RDP, VNC, Standard design, Frittstående montasje på søyle/pidestall med støtte for knapperad, 2x Gbit Ethernet (Switch), 4x USB (Hub), 1x USB (Host), 24V DC, IP65 beskyttelsesgrad