Siemens - Industriell Tynnklient, 19" Multitouch, Svingarm+Utvidelse, RDP/VNC, 24V DC - 6AV6646-1BD18-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4047623409984
Elnummer
4503708
Leverandørens varenummer
6AV6646-1BD18-0AA0
Typebeskrivelse
4503708
SIMATIC ITC1900 V3 PRO, Industriell Tynnklient, 19" widescreen TFT display (1366 x 768), Kapasitiv Multotouch, Støtter RDP, VNC, Standard design, Frittstående montasje på svingarm med støtte for knapperad, 2x Gbit Ethernet (Switch), 4x USB (Hub), 1x USB (Host), 24V DC, IP65 beskyttelsesgrad