Siemens - Industriell Tynnklient, 22" Multitouch, Svingarm, RDP/VNC, 24V DC - 6AV6646-1BC22-1AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic
EAN/GTIN
4047623410003
Elnummer
4503706
Leverandørens varenummer
6AV6646-1BC22-1AA0
Typebeskrivelse
4503706
SIMATIC ITC2200 V3 PRO, Industriell Tynnklient, 22" widescreen TFT display (1920 x 1080), Kapasitiv Multotouch, Støtter RDP, VNC, Standard design, Frittstående montasje på svingarm (uten støtte for knapperad), 2x Gbit Ethernet (Switch), 4x USB (Hub), 1x USB (Host), 24V DC, IP65 beskyttelsesgrad