Siemens - Industriell Tynnklient, 22" Multitouch, Svingarm+Utvidelse, RDP/VNC, 24V DC - 6AV6646-1BD22-1AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4047623409656
Elnummer
4503709
Leverandørens varenummer
6AV6646-1BD22-1AA0
Typebeskrivelse
4503709
SIMATIC ITC2200 V3 PRO, Industriell Tynnklient, 22" widescreen TFT display (1366 x 768), Kapasitiv Multotouch, Støtter RDP, VNC, Standard design, Frittstående montasje på svingarm med støtte for knapperad, 2x Gbit Ethernet (Switch), 4x USB (Hub), 1x USB (Host), 24V DC, IP65 beskyttelsesgrad