Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Infeed 25/35 mm2.fjærklemmetilkopling - 3RA6812-8AC

Siemens
KopierKopier
Siemens - Infeed 25/35 mm2.fjærklemmetilkopling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 63 A

  • Antall poler - 3

  • Utførelse som samleskinneadapter - nei

  • Utførelse som innbyggingsapparat - Ja

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209745575

Elnummer

4161363

Leverandørens varenummer

3RA6812-8AC

Typebeskrivelse

4161363

Merkestrøm In:

63 A

Antall poler:

3

Utførelse som samleskinneadapter:

nei

Utførelse som innbyggingsapparat:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Infeed venstre, tilkobling hovedkrets: input: skrueklemme, output: fjærklemme 3 slot Kompaktstartere tilkobling maks 25 MM2 / 35 MM2