Siemens - Infeed 3slot uvidelsesmodul.fjærklemmetilkopling - 3RA6823-0AC

Siemens
KopierKopier
Siemens - Infeed 3slot uvidelsesmodul.fjærklemmetilkopling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 63 A

  • Antall poler - 3

  • Utførelse som samleskinneadapter - nei

  • Utførelse som innbyggingsapparat - Ja

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209725331

Elnummer

4161369

Leverandørens varenummer

3RA6823-0AC

Typebeskrivelse

4161369

Merkestrøm In:

63 A

Antall poler:

3

Utførelse som samleskinneadapter:

nei

Utførelse som innbyggingsapparat:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Utvidelsesmodul 3FOLD, tilkobling hovedkrets: fjærklemmetilkobling, 3 slots for Kompaktstartere