Siemens - Infeed 3slot uvidelsesmodul.Skruklemmetilkopling - 3RA6823-0AB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 63 A
Antall poler - 3
Utførelse som samleskinneadapter - nei
Utførelse som innbyggingsapparat - Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209725324
Elnummer
4161368
Leverandørens varenummer
3RA6823-0AB
Typebeskrivelse
4161368
Merkestrøm In:
63 A
Antall poler:
3
Utførelse som samleskinneadapter:
nei
Utførelse som innbyggingsapparat:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Utvidelsesmodul 3FOLD, tilkobling hovedkrets: skruklemme, 3 slots for Kompaktstartere


