Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Infeed 50/70 mm2.fjærklemmetilkopling - 3RA6813-8AC

Siemens
KopierKopier
Siemens - Infeed 50/70 mm2.fjærklemmetilkopling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 100 A

  • Antall poler - 3

  • Utførelse som samleskinneadapter - nei

  • Utførelse som innbyggingsapparat - Ja

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209745568

Elnummer

4161365

Leverandørens varenummer

3RA6813-8AC

Typebeskrivelse

4161365

Merkestrøm In:

100 A

Antall poler:

3

Utførelse som samleskinneadapter:

nei

Utførelse som innbyggingsapparat:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Infeed venstre, tilkobling hovedkrets: input: skrueklemme, output: fjærklemme 3 slot for kompaktstartere, tilkobling maks. 50 MM2 / 70 MM2